<UML> ウルトラ 防錆 リニアベアリング

<UML> ウルトラ 防錆 リニアベアリング - オザック精工<UML> ウルトラ 防錆 リニアベアリング - オザック精工<UML> ウルトラ 防錆 リニアベアリング - オザック精工
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D0(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法w(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24513782UML6-UU12(0-0.011)11.519(0-0.2)6(0-0.009)13.5(0-0.2)1.1
オープン
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
24513798UML8A-UU15(0-0.011)14.317(0-0.2)8(0-0.009)11.5(0-0.2)1.1
オープン
6,598
7,258(税込)
16日以内出荷
返品不可
24513807UML8B-UU15(0-0.011)14.324(0-0.2)8(0-0.009)17.5(0-0.2)1.1
オープン
6,698
7,368(税込)
16日以内出荷
返品不可
24513816UML10-UU19(0-0.013)1829(0-0.2)10(0-0.009)22(0-0.2)1.3
オープン
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
24513825UML12-UU21(0-0.013)2030(0-0.2)12(0-0.009)23(0-0.2)1.3
オープン
7,298
8,028(税込)
16日以内出荷
返品不可
24513834UML13-UU23(0-0.013)2232(0-0.2)13(0-0.009)23(0-0.2)1.3
オープン
7,898
8,688(税込)
16日以内出荷
返品不可
24513843UML16-UU28(0-0.013)26.637(0-0.2)16(0-0.009)26.5(0-0.2)1.6
オープン
8,198
9,018(税込)
16日以内出荷
返品不可
24513852UML20-UU32(0-0.016)30.342(0-0.2)20(0-0.010)30.5(0-0.2)1.6
オープン
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
24513868UML25-UU40(0-0.016)3855(0-0.3)25(0-0.010)41(0-0.3)1.85
オープン
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
24513877UML30-UU45(0-0.016)4364(0-0.3)30(0-0.010)44.5(0-0.3)1.85
オープン
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
24513886UML35-UU52(0-0.019)4970(0-0.3)35(0-0.012)49.5(0-0.3)2.1
オープン
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
24513895UML40-UU60(0-0.019)5780(0-0.3)40(0-0.012)60.5(0-0.3)2.1
オープン
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
24513904UML50-UU80(0-0.019)76.5100(0-0.3)50(0-0.012)74(0-0.3)2.6
オープン
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする