曜日別特売

<L-OH> 油穴付 リニアベアリング

<L-OH> 油穴付 リニアベアリング - オザック精工<L-OH> 油穴付 リニアベアリング - オザック精工<L-OH> 油穴付 リニアベアリング - オザック精工
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D0(mm)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法n×ΦS(mm)
寸法w(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24513913L6-OH12(0-0.011)11.511.419(0-0.2)26(0-0.009)13.5(0-0.2)4×Φ1.01.1
オープン
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
24513922L8-OH15(0-0.011)14.314.424(0-0.2)28(0-0.009)17.5(0-0.2)4×Φ1.21.1
オープン
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
24513938L10-OH19(0-0.013)1818.429(0-0.2)210(0-0.009)22(0-0.2)4×Φ1.51.3
オープン
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
24513947L12-OH21(0-0.013)2020.430(0-0.2)212(0-0.009)23(0-0.2)4×Φ1.51.3
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
24513956L13-OH23(0-0.013)2222.432(0-0.2)213(0-0.009)23(0-0.2)4×Φ1.51.3
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
24513965L16-OH28(0-0.013)26.62737(0-0.2)316(0-0.009)25.5(0-0.2)5×Φ1.51.6
オープン
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
24513974L20-OH32(0-0.016)30.33142(0-0.2)320(0-0.0010)30.5(0-0.2)5×Φ21.6
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
24513983L25-OH40(0-0.016)383959(0-0.3)325(0-0.0010)41(0-0.3)6×Φ21.85
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
24513992L30-OH45(0-0.016)434464(0-0.3)330(0-0.0010)44.5(0-0.3)6×Φ21.85
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
24514008L35-OH52(0-0.019)4950.570(0-0.3)435(0-0.012)49.5(0-0.3)6×Φ221
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
24514017L40-OH60(0-0.019)5758.580(0-0.3)440(0-0.012)60.5(0-0.3)6×Φ2.521
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
24514026L50-OH80(0-0.019)76.578.5100(0-0.3)450(0-0.012)74(0-0.3)6×Φ2.526
オープン
取扱い終了
返品不可
24514035L60-OH90(0-0.022)86.587110(0-0.3)460(0-0.015)85(0-0.3)6×Φ43.15
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする