曜日別特売

<UML-OH> ウルトラ 油穴付 防錆 リニアベアリング

<UML-OH> ウルトラ 油穴付 防錆 リニアベアリング - オザック精工<UML-OH> ウルトラ 油穴付 防錆 リニアベアリング - オザック精工<UML-OH> ウルトラ 油穴付 防錆 リニアベアリング - オザック精工
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D0(mm)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法n×ΦS(mm)
寸法w(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24514297UML6-OH12(0-0.011)11.511.419(0-0.2)26(0-0.009)13.5(0-0.2)4×Φ1.01.1
オープン
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
24514306UML8-OH15(0-0.011)14.314.424(0-0.2)28(0-0.009)17.5(0-0.2)4×Φ1.21.1
オープン
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
24514315UML10-OH19(0-0.013)1818.429(0-0.2)210(0-0.009)22(0-0.2)4×Φ1.51.3
オープン
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
24514324UML12-OH21(0-0.013)2020.430(0-0.2)212(0-0.009)23(0-0.2)4×Φ1.51.3
オープン
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
24514333UML13-OH23(0-0.013)2222.432(0-0.2)213(0-0.009)23(0-0.2)4×Φ1.51.3
オープン
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
24514342UML16-OH28(0-0.013)26.62737(0-0.2)316(0-0.009)25.5(0-0.2)5×Φ1.51.6
オープン
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
24514358UML20-OH32(0-0.016)30.33142(0-0.2)320(0-0.0010)30.5(0-0.2)5×Φ21.6
オープン
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
24514367UML25-OH40(0-0.016)383959(0-0.3)325(0-0.0010)41(0-0.3)6×Φ21.85
オープン
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
24514376UML30-OH45(0-0.016)434464(0-0.3)330(0-0.0010)44.5(0-0.3)6×Φ21.85
オープン
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
24514385UML35-OH52(0-0.019)4950.570(0-0.3)435(0-0.012)49.5(0-0.3)6×Φ221
オープン
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
24514394UML40-OH60(0-0.019)5758.580(0-0.3)440(0-0.012)60.5(0-0.3)6×Φ2.521
オープン
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
24514403UML50-OH80(0-0.019)76.578.5100(0-0.3)450(0-0.012)74(0-0.3)6×Φ2.526
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする