<ULE> ウルトラ ヨーロッパサイズ リニアベアリング

<ULE> ウルトラ ヨーロッパサイズ リニアベアリング - オザック精工<ULE> ウルトラ ヨーロッパサイズ リニアベアリング - オザック精工<ULE> ウルトラ ヨーロッパサイズ リニアベアリング - オザック精工
タイプウルトラシリーズ標準両シール付きRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D0(mm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
寸法T0(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24514577ULE6-UU12(0-0.008)11.519(0-0.2)1.2-6(+0.008 0)13.5(0-0.2)6
オープン
5,298
5,828(税込)
16日以内出荷
返品不可
24514586ULE8-UU16(0-0.008)15.225(0-0.2)1.2-8(+0.008 0)16.5(0-0.2)8
オープン
6,198
6,818(税込)
16日以内出荷
返品不可
24514595ULE10-UU19(0-0.009)1829(0-0.2)1.2-10(+0.008 0)22(0-0.2)10
オープン
6,798
7,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
24514604ULE12-UU22(0-0.009)2132(0-0.2)1.2-12(+0.008 0)22.9(0-0.2)12
オープン
6,298
6,928(税込)
16日以内出荷
返品不可
24514613ULE16-UU26(0-0.009)24.936(0-0.2)1.210(最小値)16(+0.009-0.001)24.9(0-0.2)16
オープン
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
24514622ULE20-UU32(0-0.011)30.345(0-0.3)1.210(最小値)20(+0.009-0.001)31.5(0-0.2)20
オープン
7,798
8,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
24514638ULE25-UU40(0-0.011)3858(0-0.3)1.212.5(最小値)25(+0.011-0.001)44.1(0-0.3)25
オープン
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
24514647ULE30-UU47(0-0.011)45.568(0-0.3)212.5(最小値)30(+0.011-0.001)52.1(0-0.3)30
オープン
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
24514656ULE40-UU62(0-0.013)5980(0-0.3)216.8(最小値)40(+0.013-0.002)60.6(0-0.3)40
オープン
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
24514665ULE50-UU75(0-0.013)72100(0-0.3)221.0(最小値)50(+0.013-0.002)77.6(0-0.3)50
オープン
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする