オザック精工
<ULD> ウルトラ ダブル リニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D0(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法w(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24514918
ULD6-UU
12(0-0.013)
11.5
35(0-0.3)
6(0-0.009)
27(0-0.3)
1.1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24514927
ULD8-UU
15(0-0.013)
14.3
45(0-0.3)
8(0-0.009)
35(0-0.3)
1.1
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24514936
ULD10-UU
19(0-0.016)
18
55(0-0.3)
10(0-0.009)
44(0-0.3)
1.3
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24514945
ULD12-UU
21(0-0.016)
20
57(0-0.3)
12(0-0.009)
46(0-0.3)
1.3
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24514954
ULD13-UU
23(0-0.016)
22
61(0-0.3)
13(0-0.009)
46(0-0.3)
1.3
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24514963
ULD16-UU
28(0-0.016)
26.6
70(0-0.3)
16(0-0.009)
53(0-0.3)
1.6
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24514972
ULD20-UU
32(0-0.019)
30.3
80(0-0.3)
20(0-0.0010)
61(0-0.3)
1.6
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24514988
ULD25-UU
40(0-0.019)
38
112(0-0.4)
25(0-0.0010)
82(0-0.4)
1.85
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24514997
ULD30-UU
45(0-0.019)
43
123(0-0.4)
30(0-0.0010)
89(0-0.4)
1.85
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24515006
ULD35-UU
52(0-0.022)
49
135(0-0.4)
35(0-0.0012)
99(0-0.4)
21
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24515015
ULD40-UU
60(0-0.022)
57
151(0-0.4)
40(0-0.0012)
121(0-0.4)
21
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください