オザック精工
<UMLD> ウルトラ 防錆 ダブル リニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D0(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法w(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24515024
UMLD6-UU
12(0-0.013)
11.5
35(0-0.3)
6(0-0.009)
27(0-0.3)
1.1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24515033
UMLD8-UU
15(0-0.013)
14.3
45(0-0.3)
8(0-0.009)
35(0-0.3)
1.1
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24515042
UMLD10-UU
19(0-0.016)
18
55(0-0.3)
10(0-0.009)
44(0-0.3)
1.3
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24515058
UMLD12-UU
21(0-0.016)
20
57(0-0.3)
12(0-0.009)
46(0-0.3)
1.3
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24515067
UMLD13-UU
23(0-0.016)
22
61(0-0.3)
13(0-0.009)
46(0-0.3)
1.3
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24515076
UMLD16-UU
28(0-0.016)
26.6
70(0-0.3)
16(0-0.009)
53(0-0.3)
1.6
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24515085
UMLD20-UU
32(0-0.019)
30.3
80(0-0.3)
20(0-0.0010)
61(0-0.3)
1.6
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24515094
UMLD25-UU
40(0-0.019)
38
112(0-0.4)
25(0-0.0010)
82(0-0.4)
1.85
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24515103
UMLD30-UU
45(0-0.019)
43
123(0-0.4)
30(0-0.0010)
89(0-0.4)
1.85
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24515112
UMLD35-UU
52(0-0.022)
49
135(0-0.4)
35(0-0.0012)
99(0-0.4)
21
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24515128
UMLD40-UU
60(0-0.022)
57
151(0-0.4)
40(0-0.0012)
121(0-0.4)
21
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください