オザック精工
<MLD-OH> 油穴付 防錆 ダブル リニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D0(mm)
寸法D1(mm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法n×ΦS(mm)
寸法w(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24515243
MLD6-OH
12(0-0.013)
11.5
11.4
35(0-0.3)
2
6(0-0.009)
27(0-0.3)
4×Φ1.0
1.1
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24515252
MLD8-OH
15(0-0.013)
14.3
14.4
45(0-0.3)
2
8(0-0.009)
35(0-0.3)
4×Φ1.2
1.1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24515268
MLD10-OH
19(0-0.016)
18
18.4
55(0-0.3)
2
10(0-0.009)
44(0-0.3)
4×Φ1.5
1.3
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24515277
MLD12-OH
21(0-0.016)
20
20.4
57(0-0.3)
2
12(0-0.009)
46(0-0.3)
4×Φ1.5
1.3
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24515286
MLD13-OH
23(0-0.016)
22
22.4
61(0-0.3)
2
13(0-0.009)
46(0-0.3)
4×Φ1.5
1.3
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24515295
MLD16-OH
28(0-0.016)
26.6
27
70(0-0.3)
3
16(0-0.009)
53(0-0.3)
5×Φ1.5
1.6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24515304
MLD20-OH
32(0-0.019)
30.3
31
80(0-0.3)
3
20(0-0.010)
61(0-0.3)
5×Φ2
1.6
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24515313
MLD25-OH
40(0-0.019)
38
39
112(0-0.4)
3
25(0-0.010)
82(0-0.4)
6×Φ2
1.85
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24515322
MLD30-OH
45(0-0.019)
43
44
123(0-0.4)
3
30(0-0.010)
89(0-0.4)
6×Φ2
1.85
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24515338
MLD35-OH
52(0-0.022)
49
50.5
135(0-0.4)
4
35(0-0.012)
99(0-0.4)
6×Φ2
2.1
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24515347
MLD40-OH
60(0-0.022)
57
58.5
151(0-0.4)
4
40(0-0.012)
121(0-0.4)
6×Φ2.5
2.1
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください