オザック精工
<MLF> 防錆 標準 丸フランジ付リニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24515758
MLF6-UU
12(0-0.021)
28
20
19
M3
6(0-0.009)
5
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24515767
MLF8-UU
16(0-0.021)
32
24
25
M3
8(0-0.009)
5
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24515776
MLF8B-UU
15(0-0.021)
32
24
24
M3
8(0-0.009)
5
オープン
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24515785
MLF10-UU
19(0-0.021)
39
29
29
M4
10(0-0.009)
6
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24515794
MLF12-UU
22(0-0.021)
42
32
32
M4
12(0-0.009)
6
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
24515803
MLF12B-UU
21(0-0.021)
42
32
30
M4
12(0-0.009)
6
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24515812
MLF13UU
23(0-0.021)
43
33
32
M4
13(0-0.009)
6
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24515828
MLF16-UU
26(0-0.021)
46
36
36
M4
16(0-0.009)
6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24515837
MLF16B-UU
28(0-0.021)
48
38
37
M4
16(0-0.009)
6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24515846
MLF20-UU
32(0-0.025)
54
43
42
M5
20(0-0.010)
8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24515855
MLF25-UU
40(0-0.025)
62
51
58
M5
25(0-0.010)
8
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24515864
MLF30-UU
47(0-0.025)
76
62
64
M6
30(0-0.010)
10
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24515873
MLF30B-UU
45(0-0.025)
74
60
64
M6
30(0-0.010)
10
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24515882
MLF35-UU
52(0-0.030)
82
67
70
M6
35(0-0.012)
10
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24515898
MLF40-UU
60(0-0.030)
96
78
80
M8
40(0-0.012)
13
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24515907
MLF50-UU
80(0-0.030)
116
98
100
M8
50(0-0.012)
13
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24515916
MLF60-UU
90(0-0.035)
134
112
110
M10
60(0-0.015)
18
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください