オザック精工
<UMLF> ウルトラ 防錆 フランジ付リニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全17種類を絞り込む
寸法D(mm)
選択してください
12(0-0.021)
15(0-0.021)
16(0-0.021)
19(0-0.021)
21(0-0.021)
22(0-0.021)
23(0-0.021)
26(0-0.021)
28(0-0.021)
32(0-0.025)
40(0-0.025)
45(0-0.025)
47(0-0.025)
52(0-0.030)
60(0-0.030)
80(0-0.030)
90(0-0.035)
寸法L(mm)
選択してください
19
24
25
29
30
32
36
37
42
58
64
70
80
100
110
寸法d(mm)
選択してください
6(0-0.009)
8(0-0.009)
10(0-0.009)
12(0-0.009)
13(0-0.009)
16(0-0.009)
20(0-0.010)
25(0-0.010)
30(0-0.010)
35(0-0.012)
40(0-0.012)
50(0-0.012)
60(0-0.015)
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24516092
UMLF6-UU
12(0-0.021)
28
20
19
M3
6(0-0.009)
5
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24516108
UMLF8-UU
16(0-0.021)
32
24
25
M3
8(0-0.009)
5
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24516117
UMLF8B-UU
15(0-0.021)
32
24
24
M3
8(0-0.009)
5
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24516126
UMLF10-UU
19(0-0.021)
39
29
29
M4
10(0-0.009)
6
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24516135
UMLF12-UU
22(0-0.021)
42
32
32
M4
12(0-0.009)
6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24516144
UMLF12B-UU
21(0-0.021)
42
32
30
M4
12(0-0.009)
6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24516153
UMLF13-UU
23(0-0.021)
43
33
32
M4
13(0-0.009)
6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24516162
UMLF16-UU
26(0-0.021)
46
36
36
M4
16(0-0.009)
6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24516178
UMLF16B-UU
28(0-0.021)
48
38
37
M4
16(0-0.009)
6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24516187
UMLF20-UU
32(0-0.025)
54
43
42
M5
20(0-0.010)
8
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24516196
UMLF25-UU
40(0-0.025)
62
51
58
M5
25(0-0.010)
8
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
24516205
UMLF30-UU
47(0-0.025)
76
62
64
M6
30(0-0.010)
10
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
12日以内出荷
返品不可
24516214
UMLF30B-UU
45(0-0.025)
74
60
64
M6
30(0-0.010)
10
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24516223
UMLF35-UU
52(0-0.030)
82
67
70
M6
35(0-0.012)
10
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24516232
UMLF40-UU
60(0-0.030)
96
78
80
M8
40(0-0.012)
13
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24516248
UMLF50-UU
80(0-0.030)
116
98
100
M8
50(0-0.012)
13
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24516257
UMLF60-UU
90(0-0.035)
134
112
110
M10
60(0-0.015)
18
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください