曜日別特売

<MLFK> 防錆 標準 角フランジ付リニアベアリング

<MLFK> 防錆 標準 角フランジ付リニアベアリング - オザック精工<MLFK> 防錆 標準 角フランジ付リニアベアリング - オザック精工
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24516318MLFK6-UU12(0-0.021)28202219M36(0-0.009)5
オープン
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
24516327MLFK8-UU16(0-0.021)32242525M38(0-0.009)5
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
24516336MLFK8B-UU15(0-0.021)32242424M38(0-0.009)5
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
24516345MLFK10-UU19(0-0.021)39292929M410(0-0.009)6
オープン
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
24516354MLFK12-UU22(0-0.021)42323232M412(0-0.009)6
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
24516363MLFK12B-UU21(0-0.021)42323030M412(0-0.009)6
オープン
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
24516372MLFK13-UU23(0-0.021)43333232M413(0-0.009)6
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
24516388MLFK16-UU26(0-0.021)46363636M416(0-0.009)6
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
24516397MLFK16B-UU28(0-0.021)48383737M416(0-0.009)6
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
24516406MLFK20-UU32(0-0.025)54434242M520(0-0.010)8
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
24516415MLFK25-UU40(0-0.025)62515858M525(0-0.010)8
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
24516424MLFK30-UU47(0-0.025)76626464M630(0-0.010)10
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
24516433MLFK30B-UU45(0-0.025)74606464M630(0-0.010)10
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
24516442MLFK35-UU52(0-0.030)82677070M635(0-0.012)10
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
24516458MLFK40-UU60(0-0.030)96788080M840(0-0.012)13
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
24516467MLFK50-UU80(0-0.030)11698100100M850(0-0.012)13
オープン
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
24516476MLFK60-UU90(0-0.035)134112110110M1060(0-0.015)18
オープン
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする