オザック精工
<UMLFK> ウルトラ 防錆 角フランジ付リニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24516652
UMLFK6-UU
12(0-0.021)
28
20
22
19
M3
6(0-0.009)
5
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24516668
UMLFK8-UU
16(0-0.021)
32
24
25
25
M3
8(0-0.009)
5
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24516677
UMLFK8B-UU
15(0-0.021)
32
24
24
24
M3
8(0-0.009)
5
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24516686
UMLFK10-UU
19(0-0.021)
39
29
29
29
M4
10(0-0.009)
6
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24516695
UMLFK12-UU
22(0-0.021)
42
32
32
32
M4
12(0-0.009)
6
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24516704
UMLFK12B-UU
21(0-0.021)
42
32
30
30
M4
12(0-0.009)
6
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24516713
UMLFK13-UU
23(0-0.021)
43
33
32
32
M4
13(0-0.009)
6
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24516722
UMLFK16-UU
26(0-0.021)
46
36
36
36
M4
16(0-0.009)
6
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24516738
UMLFK16B-UU
28(0-0.021)
48
38
37
37
M4
16(0-0.009)
6
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24516747
UMLFK20-UU
32(0-0.025)
54
43
42
42
M5
20(0-0.010)
8
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24516756
UMLFK25-UU
40(0-0.025)
62
51
58
58
M5
25(0-0.010)
8
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24516765
UMLFK30-UU
47(0-0.025)
76
62
64
64
M6
30(0-0.010)
10
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24516774
UMLFK30B-UU
45(0-0.025)
74
60
64
64
M6
30(0-0.010)
10
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24516783
UMLFK35-UU
52(0-0.030)
82
67
70
70
M6
35(0-0.012)
10
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24516792
UMLFK40-UU
60(0-0.030)
96
78
80
80
M8
40(0-0.012)
13
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24516808
UMLFK50-UU
80(0-0.030)
116
98
100
100
M8
50(0-0.012)
13
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24516817
UMLFK60-UU
90(0-0.035)
134
112
110
110
M10
60(0-0.015)
18
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください