曜日別特売

<ULFT> ウルトラ Tフランジ付リニアベアリング

<ULFT> ウルトラ Tフランジ付リニアベアリング - オザック精工<ULFT> ウルトラ Tフランジ付リニアベアリング - オザック精工<ULFT> ウルトラ Tフランジ付リニアベアリング - オザック精工<ULFT> ウルトラ Tフランジ付リニアベアリング - オザック精工
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24517167ULFT6-UU--12(0-0.021)282019M3186(0-0.009)5
オープン
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
24517176ULFT8-UU--15(0-0.021)322424M3218(0-0.009)5
オープン
8,398
9,238(税込)
16日以内出荷
返品不可
24517185ULFT10-UU--19(0-0.021)392929M42510(0-0.009)6
オープン
8,598
9,458(税込)
16日以内出荷
返品不可
24517194ULFT12-UU--21(0-0.021)423230M42712(0-0.009)6
オープン
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
返品不可
24517203ULFT13-UU--23(0-0.021)433332M42913(0-0.009)6
オープン
9,598
10,558(税込)
16日以内出荷
返品不可
24517212ULFT16-UU--28(0-0.021)373837M43416(0-0.009)6
オープン
9,498
10,448(税込)
16日以内出荷
返品不可
24517228ULFT16B-UU312228(0-0.021)37-37M43416(0-0.009)6
オープン
9,498
10,448(税込)
16日以内出荷
返品不可
24517237ULFT20-UU--32(0-0.025)424342M53820(0-0.010)8
オープン
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
24517246ULFT20B-UU362432(0-0.025)42-42M53820(0-0.010)8
オープン
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
24517255ULFT25-UU--40(0-0.025)585158M54625(0-0.010)8
オープン
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
24517264ULFT25B-UU403240(0-0.025)58-58M54625(0-0.010)8
オープン
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
24517273ULFT30-UU--45(0-0.025)646064M65130(0-0.010)10
オープン
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
24517282ULFT30B-UU493545(0-0.025)64-64M65130(0-0.010)10
オープン
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
24517298ULFT35-UU--52(0-0.030)706770M66035(0-0.012)10
オープン
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
24517307ULFT35B-UU553852(0-0.030)70-70M66035(0-0.012)10
オープン
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
24517316ULFT40-UU--60(0-0.030)807880M87040(0-0.012)13
オープン
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
24517325ULFT40BUU644560(0-0.030)80-80M87040(0-0.012)13
オープン
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする