オザック精工
<UMLFT> ウルトラ 防錆 Tフランジ付リニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24517334
UMLFT6-UU
-
-
12(0-0.021)
28
20
19
M3
18
6(0-0.009)
5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24517343
UMLFT8-UU
-
-
15(0-0.021)
32
24
24
M3
21
8(0-0.009)
5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24517352
UMLFT10-UU
-
-
19(0-0.021)
39
29
29
M4
25
10(0-0.009)
6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24517368
UMLFT12-UU
-
-
21(0-0.021)
42
32
30
M4
27
12(0-0.009)
6
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24517377
UMLFT13-UU
-
-
23(0-0.021)
43
33
32
M4
29
13(0-0.009)
6
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24517386
UMLFT16-UU
-
-
28(0-0.021)
37
38
37
M4
34
16(0-0.009)
6
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24517395
UMLFT16B-UU
31
22
28(0-0.021)
37
-
37
M4
34
16(0-0.009)
6
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24517404
UMLFT20-UU
-
-
32(0-0.025)
42
43
42
M5
38
20(0-0.010)
8
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24517413
UMLFT20B-UU
36
24
32(0-0.025)
42
-
42
M5
38
20(0-0.010)
8
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24517422
UMLFT25-UU
-
-
40(0-0.025)
58
51
58
M5
46
25(0-0.010)
8
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24517438
UMLFT25B-UU
40
32
40(0-0.025)
58
-
58
M5
46
25(0-0.010)
8
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24517447
UMLFT30-UU
-
-
45(0-0.025)
64
60
64
M6
51
30(0-0.010)
10
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24517456
UMLFT30B-UU
49
35
45(0-0.025)
64
-
64
M6
51
30(0-0.010)
10
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24517465
UMLFT35-UU
-
-
52(0-0.030)
70
67
70
M6
60
35(0-0.012)
10
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24517474
UMLFT35B-UU
55
38
52(0-0.030)
70
-
70
M6
60
35(0-0.012)
10
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24517483
UMLFT40-UU
-
-
60(0-0.030)
80
78
80
M8
70
40(0-0.012)
13
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24517492
UMLFT40B-UU
64
45
60(0-0.030)
80
-
80
M8
70
40(0-0.012)
13
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください