曜日別特売

<MLFB> 防錆 ボス丸フランジ付 リニアベアリング

<MLFB> 防錆 ボス丸フランジ付  リニアベアリング - オザック精工<MLFB> 防錆 ボス丸フランジ付  リニアベアリング - オザック精工<MLFB> 防錆 ボス丸フランジ付  リニアベアリング - オザック精工
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法h10(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24517614MLFB6-UU12(0-0.021)12282019M36(0-0.009)1255
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
24517623MLFB8-UU15(0-0.021)15322424M38(0-0.009)1555
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
24517632MLFB10-UU19(0-0.021)19392929M410(0-0.009)1966
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
24517648MLFB12-UU21(0-0.021)21423230M412(0-0.009)2166
オープン
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
24517657MLFB13-UU23(0-0.021)23433332M413(0-0.009)2366
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
24517666MLFB16-UU28(0-0.021)28483837M416(0-0.009)2866
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
24517675MLFB20-UU32(0-0.025)32544342M520(0-0.010)3288
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
24517684MLFB25-UU40(0-0.025)40625158M525(0-0.010)4088
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
24517693MLFB30-UU45(0-0.025)45746064M630(0-0.010)451010
オープン
31,980
35,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
24517702MLFB35-UU52(0-0.030)52826770M635(0-0.012)521010
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
24517718MLFB40-UU60(0-0.030)60967880M640(0-0.012)601313
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする