オザック精工
<ULFKB> ウルトラ ボス角フランジ付リニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法h10(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24518165
ULFKB6-UU
12(0-0.021)
12
28
20
22
19
M3
6(0-0.009)
12
5
5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24518174
ULFKB8-UU
15(0-0.021)
15
32
24
25
24
M3
8(0-0.009)
15
5
5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24518183
ULFKB10-UU
19(0-0.021)
19
39
29
30
29
M4
10(0-0.009)
19
6
6
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24518192
ULFKB12-UU
21(0-0.021)
21
42
32
32
30
M4
12(0-0.009)
21
6
6
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24518208
ULFKB13-UU
23(0-0.021)
23
43
33
34
32
M4
13(0-0.009)
23
6
6
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24518217
ULFKB16-UU
28(0-0.021)
28
48
38
37
37
M4
16(0-0.009)
28
6
6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24518226
ULFKB20-UU
32(0-0.025)
32
54
43
42
42
M5
20(0-0.010)
32
8
8
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24518235
ULFKB25-UU
40(0-0.025)
40
62
51
50
58
M5
25(0-0.010)
40
8
8
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24518244
ULFKB30-UU
45(0-0.025)
45
74
60
58
64
M6
30(0-0.010)
45
10
10
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24518253
ULFKB35-UU
52(0-0.030)
52
82
67
64
70
M6
35(0-0.012)
52
10
10
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24518262
ULFKB40-UU
60(0-0.030)
60
96
78
75
80
M8
40(0-0.012)
60
13
13
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください