曜日別特売

<UMLFKB> ウルトラ 防錆 ボス角フランジ付リニアベアリング

<UMLFKB> ウルトラ 防錆 ボス角フランジ付リニアベアリング - オザック精工<UMLFKB> ウルトラ 防錆 ボス角フランジ付リニアベアリング - オザック精工<UMLFKB> ウルトラ 防錆 ボス角フランジ付リニアベアリング - オザック精工
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全11種類を絞り込む
寸法d(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法h10(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24518278UMLFKB6-UU12(0-0.021)1228202219M36(0-0.009)1255
オープン
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
24518287UMLFKB8-UU15(0-0.021)1532242524M38(0-0.009)1555
オープン
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
24518296UMLFKB10-UU19(0-0.021)1939293029M410(0-0.009)1966
オープン
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
24518305UMLFKB12-UU21(0-0.021)2142323230M412(0-0.009)2166
オープン
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
24518314UMLFKB13-UU23(0-0.021)2343333432M413(0-0.009)2366
オープン
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
24518323UMLFKB16-UU28(0-0.021)2848383737M416(0-0.009)2866
オープン
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
24518332UMLFKB20-UU32(0-0.025)3254434242M520(0-0.010)3288
オープン
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
24518348UMLFKB25-UU40(0-0.025)4062515058M525(0-0.010)4088
オープン
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
24518357UMLFKB30-UU45(0-0.025)4574605864M630(0-0.010)451010
オープン
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
24518366UMLFKB35-UU52(0-0.030)5282676470M635(0-0.012)521010
オープン
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
24518375UMLFKB40-UU60(0-0.030)6096787580M840(0-0.012)601313
オープン
76,980
84,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする