オザック精工
<ULFD> ウルトラ 丸フランジ付 ダブル リニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24519084
ULFD6-UU
12(0-0.021)
28
20
35
M3
6(0-0.009)
5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24519093
ULFD8-UU
15(0-0.021)
32
24
45
M3
8(0-0.009)
5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24519102
ULFD10-UU
19(0-0.021)
39
29
55
M4
10(0-0.009)
6
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24519118
ULFD12-UU
21(0-0.021)
42
32
57
M4
12(0-0.009)
6
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24519127
ULFD13-UU
23(0-0.021)
43
33
60
M4
13(0-0.009)
6
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24519136
ULFD16-UU
28(0-0.021)
48
38
68
M4
16(0-0.009)
6
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24519145
ULFD20-UU
32(0-0.025)
54
43
80
M5
20(0-0.010)
8
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24519154
ULFD25-UU
40(0-0.025)
62
51
112
M5
25(0-0.010)
8
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24519163
ULFD30-UU
45(0-0.025)
74
60
122
M6
30(0-0.010)
10
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24519172
ULFD35-UU
52(0-0.030)
82
67
134
M6
35(0-0.012)
10
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24519188
ULFD40-UU
60(0-0.030)
96
78
153
M8
40(0-0.012)
13
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24519197
ULFD50-UU
80(0-0.030)
116
98
192
M8
50(0-0.012)
13
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24519206
ULFD60-UU
90(0-0.035)
134
112
209
M10
60(0-0.015)
18
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください