<UMLFD> ウルトラ 防錆 丸フランジ付 ダブル リニアベアリング

<UMLFD> ウルトラ 防錆 丸フランジ付 ダブル リニアベアリング - オザック精工<UMLFD> ウルトラ 防錆 丸フランジ付 ダブル リニアベアリング - オザック精工<UMLFD> ウルトラ 防錆 丸フランジ付 ダブル リニアベアリング - オザック精工
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24519215UMLFD6-UU12(0-0.021)282035M36(0-0.009)5
オープン
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
24519224UMLFD8-UU15(0-0.021)322445M38(0-0.009)5
オープン
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
24519233UMLFD10-UU19(0-0.021)392955M410(0-0.009)6
オープン
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
24519242UMLFD12-UU21(0-0.021)423257M412(0-0.009)6
オープン
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
24519258UMLFD13-UU23(0-0.021)433360M413(0-0.009)6
オープン
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
24519267UMLFD16-UU28(0-0.021)483868M416(0-0.009)6
オープン
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
24519276UMLFD20-UU32(0-0.025)544380M520(0-0.010)8
オープン
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
24519285UMLFD25-UU40(0-0.025)6251112M525(0-0.010)8
オープン
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
24519294UMLFD30-UU45(0-0.025)7460122M630(0-0.010)10
オープン
58,980
64,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
24519303UMLFD35-UU52(0-0.030)8267134M635(0-0.012)10
オープン
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
24519312UMLFD40-UU60(0-0.030)9678153M840(0-0.012)13
オープン
93,980
103,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
24519328UMLFD50-UU80(0-0.030)11698192M850(0-0.012)13
オープン
119,800
131,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
24519337UMLFD60-UU90(0-0.035)134112209M1060(0-0.015)18
オープン
159,800
175,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする