曜日別特売

<LFDK> 標準 角フランジ付 ダブル リニアベアリング

<LFDK> 標準 角フランジ付 ダブル リニアベアリング - オザック精工<LFDK> 標準 角フランジ付 ダブル リニアベアリング - オザック精工<LFDK> 標準 角フランジ付 ダブル リニアベアリング - オザック精工
内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法D(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24519346LFDK6-UU-12(0-0.021)28202235M36(0-0.009)5
オープン6,698
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
24519355LFDK8-UU-15(0-0.021)32242545M38(0-0.009)5
オープン6,698
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
24519364LFDK10-UU-19(0-0.021)39293055M410(0-0.009)6
オープン7,498
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
24519373LFDK12-UU-21(0-0.021)42323257M412(0-0.009)6
オープン8,998
8,998
9,898(税込)
当日出荷
24519382LFDK13-UU-23(0-0.021)43333460M413(0-0.009)6
オープン8,298
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
24519398LFDK16-UU-28(0-0.021)48383768M416(0-0.009)6
オープン10,980
10,980
12,078(税込)
当日出荷
24519407LFDK20-UU-32(0-0.025)54434280M520(0-0.010)8
オープン12,980
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
24519416LFDK25-UU-40(0-0.025)625150112M525(0-0.010)8
オープン17,980
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
24519425LFDK30-UU-45(0-0.025)746058122M630(0-0.010)10
オープン23,980
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
24519434LFDK35-UU-52(0-0.030)826764134M635(0-0.012)10
オープン27,980
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
24519443LFDK40-UU-60(0-0.030)967875153M840(0-0.012)13
オープン39,980
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
24519452LFDK50-UU-80(0-0.030)1169892192M850(0-0.012)13
オープン49,980
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
24519468LFDK60-UU-90(0-0.035)134112106209M1060(0-0.015)18
オープン77,980
77,980
85,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
47906129LFDK13-UU【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)23(0-0.021)43333460M413(0-0.009)6
オープン4,890
899
アウトレット
989(税込)
当日出荷
返品不可
残り10点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする