<MLFDK> 防錆 標準 角フランジ付 ダブル リニアベアリング

<MLFDK> 防錆 標準 角フランジ付 ダブル リニアベアリング - オザック精工<MLFDK> 防錆 標準 角フランジ付 ダブル リニアベアリング - オザック精工<MLFDK> 防錆 標準 角フランジ付 ダブル リニアベアリング - オザック精工
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全13種類を絞り込む
寸法d(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24519477MLFDK6-UU12(0-0.021)28202235M36(0-0.009)5
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
24519486MLFDK8-UU15(0-0.021)32242545M38(0-0.009)5
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
24519495MLFDK10-UU19(0-0.021)39293055M410(0-0.009)6
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
24519504MLFDK12-UU21(0-0.021)42323257M412(0-0.009)6
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
24519513MLFDK13-UU23(0-0.021)43333460M413(0-0.009)6
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
24519522MLFDK16-UU28(0-0.021)48383768M416(0-0.009)6
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
24519538MLFDK20-UU32(0-0.025)54434280M520(0-0.010)8
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
24519547MLFDK25-UU40(0-0.025)625150112M525(0-0.010)8
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
24519556MLFDK30-UU45(0-0.025)746058122M630(0-0.010)10
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
24519565MLFDK35-UU52(0-0.030)826764134M635(0-0.012)10
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
24519574MLFDK40-UU60(0-0.030)967875153M840(0-0.012)13
オープン
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
24519583MLFDK50-UU80(0-0.030)1169892192M850(0-0.012)13
オープン
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
24519592MLFDK60-UU90(0-0.035)134112106209M1060(0-0.015)18
オープン
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする