オザック精工
<ULFDK> ウルトラ 角フランジ付 ダブル リニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24519608
ULFDK6-UU
12(0-0.021)
28
20
22
35
M3
6(0-0.009)
5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24519617
ULFDK8-UU
15(0-0.021)
32
24
25
45
M3
8(0-0.009)
5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24519626
ULFDK10-UU
19(0-0.021)
39
29
30
55
M4
10(0-0.009)
6
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24519635
ULFDK12-UU
21(0-0.021)
42
32
32
57
M4
12(0-0.009)
6
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24519644
ULFDK13-UU
23(0-0.021)
43
33
34
60
M4
13(0-0.009)
6
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24519653
ULFDK16-UU
28(0-0.021)
48
38
37
68
M4
16(0-0.009)
6
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24519662
ULFDK20-UU
32(0-0.025)
54
43
42
80
M5
20(0-0.010)
8
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24519678
ULFDK25-UU
40(0-0.025)
62
51
50
112
M5
25(0-0.010)
8
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24519687
ULFDK30-UU
45(0-0.025)
74
60
58
122
M6
30(0-0.010)
10
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24519696
ULFDK35-UU
52(0-0.030)
82
67
64
134
M6
35(0-0.012)
10
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24519705
ULFDK40-UU
60(0-0.030)
96
78
75
153
M8
40(0-0.012)
13
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24519714
ULFDK50-UU
80(0-0.030)
116
98
92
192
M8
50(0-0.012)
13
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24519723
ULFDK60-UU
90(0-0.035)
134
112
106
209
M10
60(0-0.015)
18
オープン
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください