曜日別特売

<LFDT> 標準 Tフランジ付 ダブル リニアベアリング

<LFDT> 標準 Tフランジ付 ダブル リニアベアリング - オザック精工<LFDT> 標準 Tフランジ付 ダブル リニアベアリング - オザック精工<LFDT> 標準 Tフランジ付 ダブル リニアベアリング - オザック精工<LFDT> 標準 Tフランジ付 ダブル リニアベアリング - オザック精工
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24519863LFDT6-UU--12(0-0.021)282035M3186(0-0.009)5
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
24519872LFDT8-UU--15(0-0.021)322445M3218(0-0.009)5
オープン
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
24519888LFDT10-UU--19(0-0.021)392955M42510(0-0.009)6
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
24519897LFDT12-UU--21(0-0.021)423257M42712(0-0.009)6
オープン
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
24519906LFDT13-UU--23(0-0.021)433360M42913(0-0.009)6
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
24519915LFDT16-UU--28(0-0.021)483868M43416(0-0.009)6
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
24519924LFDT16B-UU312228(0-0.021)48-68M43416(0-0.009)6
オープン
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
24519933LFDT20-UU--32(0-0.025)544380M53820(0-0.010)8
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
24519942LFDT20B-UU352432(0-0.025)54-80M53820(0-0.010)8
オープン
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
24519958LFDT25-UU--40(0-0.025)6251112M54625(0-0.010)8
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
24519967LFDT25B-UU403240(0-0.025)62-112M54625(0-0.010)8
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
24519976LFDT30-UU--45(0-0.025)7460122M65130(0-0.010)10
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
24519985LFDT30B-UU493545(0-0.025)74-122M65130(0-0.010)10
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
24519994LFDT35-UU--52(0-0.030)8267134M66035(0-0.012)10
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
24520003LFDT35B-UU553852(0-0.030)82-134M66035(0-0.012)10
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
24520012LFDT40-UU--60(0-0.030)9678153M87040(0-0.012)13
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
24520028LFDT40B-UU644560(0-0.030)96-153M87040(0-0.012)13
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする