オザック精工
<MLFDT> 防錆 標準 Tフランジ付 ダブル リニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24520037
MLFDT6-UU
-
-
12(0-0.021)
28
20
35
M3
18
6(0-0.009)
5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24520046
MLFDT8-UU
-
-
15(0-0.021)
32
24
45
M3
21
8(0-0.009)
5
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24520055
MLFDT10-UU
-
-
19(0-0.021)
39
29
55
M4
25
10(0-0.009)
6
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24520064
MLFDT12-UU
-
-
21(0-0.021)
42
32
57
M4
27
12(0-0.009)
6
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
24520073
MLFDT13-UU
-
-
23(0-0.021)
43
33
60
M4
29
13(0-0.009)
6
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24520082
MLFDT16-UU
-
-
28(0-0.021)
48
38
68
M4
34
16(0-0.009)
6
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24520098
MLFDT16B-UU
31
22
28(0-0.021)
48
-
68
M4
34
16(0-0.009)
6
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24520107
MLFDT20-UU
-
-
32(0-0.025)
54
43
80
M5
38
20(0-0.010)
8
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24520116
MLFDT20B-UU
35
24
32(0-0.025)
54
-
80
M5
38
20(0-0.010)
8
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24520125
MLFDT25-UU
-
-
40(0-0.025)
62
51
112
M5
46
25(0-0.010)
8
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24520134
MLFDT25B-UU
40
32
40(0-0.025)
62
-
112
M5
46
25(0-0.010)
8
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24520143
MLFDT30-UU
-
-
45(0-0.025)
74
60
122
M6
51
30(0-0.010)
10
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24520152
MLFDT30B-UU
49
35
45(0-0.025)
74
-
122
M6
51
30(0-0.010)
10
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24520168
MLFDT35-UU
-
-
52(0-0.030)
82
67
134
M6
60
35(0-0.012)
10
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24520177
MLFDT35B-UU
55
38
52(0-0.030)
82
-
134
M6
60
35(0-0.012)
10
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24520186
MLFDT40-UU
-
-
60(0-0.030)
96
78
153
M8
70
40(0-0.012)
13
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24520195
MLFDT40B-UU
64
45
60(0-0.030)
96
-
153
M8
70
40(0-0.012)
13
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください