オザック精工
<UMLFDB> ウルトラ 防錆 ボス丸フランジ付 ダブル リニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法h10(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24520877
UMLFDB6-UU
12(0-0.021)
12
28
20
35
M3
6(0-0.009)
12
5
5
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24520886
UMLFDB8-UU
15(0-0.021)
15
32
24
45
M3
8(0-0.009)
15
5
5
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24520895
UMLFDB10-UU
19(0-0.021)
19
39
29
55
M4
10(0-0.009)
19
6
6
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24520904
UMLFDB12-UU
21(0-0.021)
21
42
32
57
M4
12(0-0.009)
21
6
6
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24520913
UMLFDB13-UU
23(0-0.021)
23
43
33
60
M4
13(0-0.009)
23
6
6
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24520922
UMLFDB16-UU
28(0-0.021)
28
48
38
68
M4
16(0-0.009)
28
6
6
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24520938
UMLFDB20-UU
32(0-0.025)
32
54
43
80
M5
20(0-0.010)
32
8
8
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24520947
UMLFDB25-UU
40(0-0.025)
40
62
51
112
M5
25(0-0.010)
40
8
8
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24520956
UMLFDB30-UU
45(0-0.025)
45
74
60
122
M6
30(0-0.010)
45
10
10
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24520965
UMLFDB35-UU
52(0-0.030)
52
82
67
134
M6
35(0-0.012)
52
10
10
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24520974
UMLFDB40-UU
60(0-0.030)
60
96
78
153
M8
40(0-0.012)
60
13
13
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください