曜日別特売

<LFDKB> ボス角フランジ付 ダブル リニアベアリング

<LFDKB> ボス角フランジ付 ダブル リニアベアリング - オザック精工<LFDKB> ボス角フランジ付 ダブル リニアベアリング - オザック精工<LFDKB> ボス角フランジ付 ダブル リニアベアリング - オザック精工
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全11種類を絞り込む
寸法d(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法h10(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24520983LFDKB6-UU12(0-0.021)1228202235M36(0-0.009)1255
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
24520992LFDKB8-UU15(0-0.021)1532242545M38(0-0.009)1555
オープン
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
24521008LFDKB10-UU19(0-0.021)1939293055M410(0-0.009)1966
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
24521017LFDKB12-UU21(0-0.021)2142323257M412(0-0.009)2166
オープン
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
24521026LFDKB13-UU23(0-0.021)2343333460M413(0-0.009)2366
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
24521035LFDKB16-UU28(0-0.021)2848383768M416(0-0.009)2866
オープン
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
24521044LFDKB20-UU32(0-0.025)3254434280M520(0-0.010)3288
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
24521053LFDKB25-UU40(0-0.025)40625150112M525(0-0.010)4088
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
24521062LFDKB30-UU45(0-0.025)45746058122M630(0-0.010)451010
オープン
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
24521078LFDKB35-UU52(0-0.030)52826764134M635(0-0.012)521010
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
24521087LFDKB40-UU60(0-0.030)60967875153M840(0-0.012)601313
オープン
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする