曜日別特売

<UMLFDKB> ウルトラ 防錆 ボス角フランジ付 ダブル リニアベアリング

<UMLFDKB> ウルトラ 防錆 ボス角フランジ付 ダブル リニアベアリング - オザック精工<UMLFDKB> ウルトラ 防錆 ボス角フランジ付 ダブル リニアベアリング - オザック精工<UMLFDKB> ウルトラ 防錆 ボス角フランジ付 ダブル リニアベアリング - オザック精工
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法h10(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24521315UMLFDKB6-UU12(0-0.021)1228202235M36(0-0.009)1255
オープン
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
24521324UMLFDKB8-UU15(0-0.021)1532242545M38(0-0.009)1555
オープン
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
24521333UMLFDKB10-UU19(0-0.021)1939293055M410(0-0.009)1966
オープン
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
24521342UMLFDKB12-UU21(0-0.021)2142323257M412(0-0.009)2166
オープン
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
24521358UMLFDKB13-UU23(0-0.021)2343333460M413(0-0.009)2366
オープン
38,980
42,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
24521367UMLFDKB16-UU28(0-0.021)2848383768M416(0-0.009)2866
オープン
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
24521376UMLFDKB20-UU32(0-0.025)3254434280M520(0-0.010)3288
オープン
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
24521385UMLFDKB25-UU40(0-0.025)40625150112M525(0-0.010)4088
オープン
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
24521394UMLFDKB30-UU45(0-0.025)45746058122M630(0-0.010)451010
オープン
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
24521403UMLFDKB35-UU52(0-0.030)52826764134M635(0-0.012)521010
オープン
109,800
120,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
24521412UMLFDKB40-UU60(0-0.030)60967875153M840(0-0.012)601313
オープン
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする