オザック精工
<ULFDTB> ウルトラ ボスTフランジ付 ダブル リニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全17種類を絞り込む
寸法L(mm)
122
134
153
寸法d(mm)
選択してください
6(0-0.009)
8(0-0.009)
10(0-0.009)
12(0-0.009)
13(0-0.009)
16(0-0.009)
20(0-0.010)
25(0-0.010)
30(0-0.010)
35(0-0.012)
40(0-0.012)
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法d(mm)
寸法h10(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24521762
ULFDTB6-UU
-
-
12(0-0.021)
45
74
20
122
M6
18
6(0-0.009)
45
10
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24521778
ULFDTB8-UU
-
-
15(0-0.021)
45
74
24
122
M6
21
8(0-0.009)
45
10
10
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24521787
ULFDTB10-UU
-
-
19(0-0.021)
45
74
29
122
M6
25
10(0-0.009)
45
10
10
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24521796
ULFDTB12-UU
-
-
21(0-0.021)
52
82
32
134
M6
27
12(0-0.009)
52
10
10
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24521805
ULFDTB13-UU
-
-
23(0-0.021)
52
82
33
134
M6
29
13(0-0.009)
52
10
10
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24521814
ULFDTB16-UU
-
-
28(0-0.021)
52
82
38
134
M6
34
16(0-0.009)
52
10
10
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24521823
ULFDTB16B-UU
31
22
28(0-0.021)
52
82
-
134
M6
34
16(0-0.009)
52
10
10
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24521832
ULFDTB20-UU
-
-
32(0-0.025)
52
82
43
134
M6
38
20(0-0.010)
52
10
10
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24521848
ULFDTB20B-UU
35
24
32(0-0.025)
52
82
-
134
M6
38
20(0-0.010)
52
10
10
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24521857
ULFDTB25-UU
-
-
40(0-0.025)
60
96
51
153
M8
46
25(0-0.010)
60
13
13
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24521866
ULFDTB25B-UU
40
32
40(0-0.025)
60
96
-
153
M8
46
25(0-0.010)
60
13
13
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24521875
ULFDTB30-UU
-
-
45(0-0.025)
60
96
60
153
M8
51
30(0-0.010)
60
13
13
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24521884
ULFDTB30B-UU
49
35
45(0-0.030)
60
96
-
153
M8
51
30(0-0.010)
60
13
13
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24521893
ULFDTB35-UU
-
-
52(0-0.030)
60
96
67
153
M8
60
35(0-0.012)
60
13
13
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24521902
ULFDTB35B-UU
55
38
52(0-0.030)
60
96
-
153
M8
60
35(0-0.012)
60
13
13
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24521918
ULFDTB40-UU
-
-
60(0-0.030)
60
96
78
153
M8
70
40(0-0.012)
60
13
13
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24521927
ULFDTB40B-UU
64
45
60(0-0.030)
60
96
-
153
M8
70
40(0-0.012)
60
13
13
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください