<UMLFDTB> ウルトラ 防錆 ボスTフランジ付 ダブル リニアベアリング

<UMLFDTB> ウルトラ 防錆 ボスTフランジ付 ダブル リニアベアリング - オザック精工<UMLFDTB> ウルトラ 防錆 ボスTフランジ付 ダブル リニアベアリング - オザック精工<UMLFDTB> ウルトラ 防錆 ボスTフランジ付 ダブル リニアベアリング - オザック精工<UMLFDTB> ウルトラ 防錆 ボスTフランジ付 ダブル リニアベアリング - オザック精工
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法d(mm)
寸法h10(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24521936UMLFDTB6-UU--12(0-0.021)528220134M6186(0-0.009)521010
オープン
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
24521945UMLFDTB8-UU--15(0-0.021)528224134M6218(0-0.009)521010
オープン
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
24521954UMLFDTB10-UU--19(0-0.021)528229134M62510(0-0.009)521010
オープン
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
24521963UMLFDTB12-UU--21(0-0.021)609632153M82712(0-0.009)601313
オープン
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
24521972UMLFDTB13-UU--23(0-0.021)609633153M82913(0-0.009)601313
オープン
38,980
42,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
24521988UMLFDTB16-UU--28(0-0.021)609638153M83416(0-0.009)601313
オープン
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
24521997UMLFDTB16B-UU312228(0-0.021)6096-153M83416(0-0.009)601313
オープン
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
24522006UMLFDTB20-UU--32(0-0.025)609643153M83820(0-0.010)601313
オープン
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
24522015UMLFDTB20B-UU352432(0-0.025)6096-153M83820(0-0.010)601313
オープン
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
24522024UMLFDTB25-UU--40(0-0.025)609651153M84625(0-0.010)601313
オープン
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
24522033UMLFDTB25B-UU403240(0-0.025)6096-153M84625(0-0.010)601313
オープン
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
24522042UMLFDTB30-UU--45(0-0.025)609660153M85130(0-0.010)601313
オープン
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
24522058UMLFDTB30B-UU493545(0-0.030)6096-153M85130(0-0.010)601313
オープン
79,980
87,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
24522067UMLFDTB35-UU--52(0-0.030)609667153M86035(0-0.012)601313
オープン
109,800
120,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
24522076UMLFDTB35B-UU553852(0-0.030)6096-153M86035(0-0.012)601313
オープン
109,800
120,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
24522085UMLFDTB40-UU--60(0-0.030)609678153M87040(0-0.012)601313
オープン
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
24522094UMLFDTB40B-UU644560(0-0.030)6096-153M87040(0-0.012)601313
オープン
149,800
164,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする