オザック精工
<ULFDC> ウルトラ センター丸フランジ付 ダブル リニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法h10(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24522322
ULFDC6-UU
12(0-0.021)
12
28
20
35
M3
6(0-0.009)
12
15
5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24522338
ULFDC8-UU
15(0-0.021)
15
32
24
45
M3
8(0-0.009)
15
20
5
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24522347
ULFDC10-UU
19(0-0.021)
19
39
29
55
M4
10(0-0.009)
19
24.5
6
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24522356
ULFDC12-UU
21(0-0.021)
21
42
32
57
M4
12(0-0.009)
21
25.5
6
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24522365
ULFDC13-UU
23(0-0.021)
23
43
33
60
M4
13(0-0.009)
23
27
6
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24522374
ULFDC16-UU
28(0-0.021)
28
48
38
68
M4
16(0-0.009)
28
31
6
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24522383
ULFDC20-UU
32(0-0.025)
32
54
43
80
M5
20(0-0.010)
32
36
8
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24522392
ULFDC25-UU
40(0-0.025)
40
62
51
112
M5
25(0-0.010)
40
52
8
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24522408
ULFDC30-UU
45(0-0.025)
45
74
60
122
M6
30(0-0.010)
45
56
10
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24522417
ULFDC35-UU
52(0-0.030)
52
82
67
134
M6
35(0-0.012)
52
62
10
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24522426
ULFDC40-UU
60(0-0.030)
60
96
78
153
M8
40(0-0.012)
60
70
13
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください