オザック精工
<ULFL> ウルトラ 油穴付 丸フランジ付 ロング リニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24523844
ULFL6-UU
15(0-0.021)
32
24
51
M3
6(0-0.012)
5
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24523853
ULFL8-UU
19(0-0.021)
39
29
66
M4
8(0-0.012)
6
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24523862
ULFL10-UU
23(0-0.021)
43
33
80
M4
10(0-0.012)
6
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24523878
ULFL12-UU
26(0-0.021)
46
36
84
M4
12(0-0.015)
6
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24523887
ULFL13-UU
28(0-0.021)
48
38
90
M4
13(0-0.015)
6
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24523896
ULFL16-UU
32(0-0.025)
54
43
103
M5
16(0-0.015)
8
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24523905
ULFL20-UU
40(0-0.025)
62
51
118
M5
20(0-0.018)
8
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24523914
ULFL25-UU
45(0-0.025)
74
60
165
M6
25(0-0.018)
10
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24523923
ULFL30-UU
52(0-0.030)
82
67
182
M6
30(0-0.018)
10
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください