曜日別特売

<UMLFL> ウルトラ 防錆 油穴付 丸フランジ付 ロング リニアベアリング

<UMLFL> ウルトラ 防錆 油穴付 丸フランジ付 ロング リニアベアリング - オザック精工<UMLFL> ウルトラ 防錆 油穴付 丸フランジ付 ロング リニアベアリング - オザック精工<UMLFL> ウルトラ 防錆 油穴付 丸フランジ付 ロング リニアベアリング - オザック精工
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24523932UMLFL6-UU15(0-0.021)322451M36(0-0.012)5
オープン
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
24523948UMLFL8-UU19(0-0.021)392966M48(0-0.012)6
オープン
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
24523957UMLFL10-UU23(0-0.021)433380M410(0-0.012)6
オープン
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
24523966UMLFL12-UU26(0-0.021)463684M412(0-0.015)6
オープン
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
24523975UMLFL13-UU28(0-0.021)483890M413(0-0.015)6
オープン
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
24523984UMLFL16-UU32(0-0.025)5443103M516(0-0.015)8
オープン
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
24523993UMLFL20-UU40(0-0.025)6251118M520(0-0.018)8
オープン
56,980
62,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
24524002UMLFL25-UU45(0-0.025)7460165M625(0-0.018)10
オープン
75,980
83,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
24524018UMLFL30-UU52(0-0.030)8267182M630(0-0.018)10
オープン
98,980
108,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする