オザック精工
<LFLC> 油穴付 センター丸フランジ付 ロング リニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法h10(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24525104
LFLC6-UU
15(0-0.021)
15
32
24
51
M3
6(0-0.012)
15
17
5
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24525113
LFLC8-UU
19(0-0.021)
19
39
29
66
M4
8(0-0.012)
19
22
6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24525122
LFLC10-UU
23(0-0.021)
23
43
33
80
M4
10(0-0.012)
23
27
6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24525138
LFLC12-UU
26(0-0.021)
26
46
36
84
M4
12(0-0.015)
26
28
6
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24525147
LFLC13-UU
28(0-0.021)
28
48
38
90
M4
13(0-0.015)
28
30
6
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24525156
LFLC16-UU
32(0-0.025)
32
54
43
103
M5
16(0-0.015)
32
35
8
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24525165
LFLC20-UU
40(0-0.025)
40
62
51
118
M5
20(0-0.018)
40
40
8
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24525174
LFLC25-UU
45(0-0.025)
45
74
60
165
M6
25(0-0.018)
45
55
10
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24525183
LFLC30-UU
52(0-0.030)
52
82
67
182
M6
30(0-0.018)
52
61
10
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください