曜日別特売

<MLFLC> 防錆 油穴付 センター丸フランジ付 ロング リニアベアリング

<MLFLC> 防錆 油穴付 センター丸フランジ付 ロング リニアベアリング - オザック精工<MLFLC> 防錆 油穴付 センター丸フランジ付 ロング リニアベアリング - オザック精工<MLFLC> 防錆 油穴付 センター丸フランジ付 ロング リニアベアリング - オザック精工
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全9種類を絞り込む
寸法d(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法h10(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24525192MLFLC6-UU15(0-0.021)15322451M36(0-0.012)15175
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
24525208MLFLC8-UU19(0-0.021)19392966M48(0-0.012)19226
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
24525217MLFLC10-UU23(0-0.021)23433380M410(0-0.012)23276
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
24525226MLFLC12-UU26(0-0.021)26463684M412(0-0.015)26286
オープン
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
24525235MLFLC13-UU28(0-0.021)28483890M413(0-0.015)28306
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
24525244MLFLC16-UU32(0-0.025)325443103M516(0-0.015)32358
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
24525253MLFLC20-UU40(0-0.025)406251118M520(0-0.018)40408
オープン
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
24525262MLFLC25-UU45(0-0.025)457460165M625(0-0.018)455510
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
24525278MLFLC30-UU52(0-0.030)528267182M630(0-0.018)526110
オープン
96,980
106,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする