オザック精工
<LFLKC> 油穴付 センター角フランジ付 ロング リニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全9種類を絞り込む
寸法d(mm)
選択してください
6(0-0.012)
8(0-0.012)
10(0-0.012)
12(0-0.015)
13(0-0.015)
16(0-0.015)
20(0-0.018)
25(0-0.018)
30(0-0.018)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
寸法h10(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24525463
LFLKC6-UU
15(0-0.021)
15
32
24
25
51
M3
6(0-0.012)
15
17
5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24525472
LFLKC8-UU
19(0-0.021)
19
39
29
30
66
M4
8(0-0.012)
19
22
6
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24525488
LFLKC10-UU
23(0-0.021)
23
43
33
34
80
M4
10(0-0.012)
23
27
6
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24525497
LFLKC12-UU
26(0-0.021)
26
46
36
35
84
M4
12(0-0.015)
26
28
6
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24525506
LFLKC13-UU
28(0-0.021)
28
48
38
37
90
M4
13(0-0.015)
28
30
6
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24525515
LFLKC16-UU
32(0-0.025)
32
54
43
42
103
M5
16(0-0.015)
32
35
8
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24525524
LFLKC20-UU
40(0-0.025)
40
62
51
50
118
M5
20(0-0.018)
40
40
8
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24525533
LFLKC25-UU
45(0-0.025)
45
74
60
58
165
M6
25(0-0.018)
45
55
10
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24525542
LFLKC30-UU
52(0-0.030)
52
82
67
64
182
M6
30(0-0.018)
52
61
10
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください