オザック精工
<UMLFK-OH> ウルトラ 防錆 油穴付 角フランジ付リニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法T(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法n×ΦS(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24526154
UMLFK6-OH
12(0-0.021)
11.4
28
20
22
19
M3
2
6(0-0.009)
5
4×Φ1.0
5
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24526163
UMLFK8-OH
15(0-0.021)
14.4
32
24
25
24
M3
2
8(0-0.009)
5
4×Φ1.2
5
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24526172
UMLFK10-OH
19(0-0.021)
18.4
39
29
30
29
M4
2
10(0-0.009)
6
4×Φ1.5
6
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24526188
UMLFK12-OH
21(0-0.021)
20.4
42
32
32
30
M4
2
12(0-0.009)
7
4×Φ1.5
6
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24526197
UMLFK13-OH
23(0-0.021)
22.4
43
33
34
32
M4
2
13(0-0.009)
7
4×Φ1.5
6
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24526206
UMLFK16-OH
28(0-0.021)
27
48
38
37
37
M4
3
16(0-0.009)
8
5×Φ1.5
6
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24526215
UMLFK20-OH
32(0-0.025)
31
54
43
42
42
M5
3
20(0-0.010)
10
5×Φ2
8
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24526224
UMLFK25-OH
40(0-0.025)
39
62
51
50
58
M5
3
25(0-0.010)
14
6×Φ2
8
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24526233
UMLFK30-OH
45(0-0.025)
44
74
60
58
64
M6
3
30(0-0.010)
15
6×Φ2
10
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24526242
UMLFK35-OH
52(0-0.030)
50.5
82
67
64
70
M6
4
35(0-0.012)
17
6×Φ2
10
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24526258
UMLFK40-OH
60(0-0.030)
58.5
96
78
75
80
M8
4
40(0-0.012)
20
6×Φ2.5
13
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください