オザック精工
<MLFDK-OH> 防錆 油穴付 角フランジ付 ダブル リニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法T(mm)
寸法d(mm)
寸法h10(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法n×ΦS(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24526373
MLFDK6-OH
12(0-0.021)
11.4
12
28
20
22
35
M3
2
6(0-0.009)
12
12.5
5
4×Φ1.0
5
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24526382
MLFDK8-OH
15(0-0.021)
14.4
15
32
24
25
45
M3
2
8(0-0.009)
15
17.5
5
4×Φ1.2
5
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24526398
MLFDK10-OH
19(0-0.021)
18.4
19
39
29
30
55
M4
2
10(0-0.009)
19
21.5
6
4×Φ1.5
6
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24526407
MLFDK12-OH
21(0-0.021)
20.4
21
42
32
32
57
M4
2
12(0-0.009)
21
21.5
7
4×Φ1.5
6
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24526416
MLFDK13-OH
23(0-0.021)
22.4
23
43
33
34
60
M4
2
13(0-0.009)
23
23
7
4×Φ1.5
6
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24526425
MLFDK16-OH
28(0-0.021)
27
28
48
38
37
68
M4
3
16(0-0.009)
28
26
8
5×Φ1.5
6
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24526434
MLFDK20-OH
32(0-0.025)
31
32
54
43
42
80
M5
3
20(0-0.010)
32
30
10
5×Φ2
8
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24526443
MLFDK25-OH
40(0-0.025)
39
40
62
51
50
112
M5
3
25(0-0.010)
40
42
14
6×Φ2
8
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24526452
MLFDK30-OH
45(0-0.025)
44
45
74
60
58
122
M6
3
30(0-0.010)
45
46
15
6×Φ2
10
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24526468
MLFDK35-OH
52(0-0.030)
50.5
52
82
67
64
134
M6
4
35(0-0.012)
52
50
17
6×Φ2
10
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24526477
MLFDK40-OH
60(0-0.030)
58.5
60
96
78
75
153
M8
4
40(0-0.012)
60
56.5
20
6×Φ2.5
13
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください