<ULFDK-OH> ウルトラ 油穴付 角フランジ付 ダブル リニアベアリング

<ULFDK-OH> ウルトラ 油穴付 角フランジ付 ダブル リニアベアリング - オザック精工<ULFDK-OH> ウルトラ 油穴付 角フランジ付 ダブル リニアベアリング - オザック精工<ULFDK-OH> ウルトラ 油穴付 角フランジ付 ダブル リニアベアリング - オザック精工
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法T(mm)
寸法d(mm)
寸法h10(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法n×ΦS(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24526486ULFDK6-OH12(0-0.021)11.41228202235M326(0-0.009)1212.554×Φ1.05
オープン
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
24526495ULFDK8-OH15(0-0.021)14.41532242545M328(0-0.009)1517.554×Φ1.25
オープン
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
24526504ULFDK10-OH19(0-0.021)18.41939293055M4210(0-0.009)1921.564×Φ1.56
オープン
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
24526513ULFDK12-OH21(0-0.021)20.42142323257M4212(0-0.009)2121.574×Φ1.56
オープン
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
24526522ULFDK13-OH23(0-0.021)22.42343333460M4213(0-0.009)232374×Φ1.56
オープン
38,980
42,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
24526538ULFDK16-OH28(0-0.021)272848383768M4316(0-0.009)282685×Φ1.56
オープン
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
24526547ULFDK20-OH32(0-0.025)313254434280M5320(0-0.010)3230105×Φ28
オープン
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
24526556ULFDK25-OH40(0-0.025)3940625150112M5325(0-0.010)4042146×Φ28
オープン
72,980
80,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
24526565ULFDK30-OH45(0-0.025)4445746058122M6330(0-0.010)4546156×Φ210
オープン
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
24526574ULFDK35-OH52(0-0.030)50.552826764134M6435(0-0.012)5250176×Φ210
オープン
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
24526583ULFDK40-OH60(0-0.030)58.560967875153M8440(0-0.012)6056.5206×Φ2.513
オープン
169,800
186,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする