オザック精工
<UMLFDK-OH> ウルトラ 防錆 油穴付 角フランジ付ダブルリニアベアリング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全11種類を絞り込む
寸法d(mm)
選択してください
6(0-0.009)
8(0-0.009)
10(0-0.009)
12(0-0.009)
13(0-0.009)
16(0-0.009)
20(0-0.010)
25(0-0.010)
30(0-0.010)
35(0-0.012)
40(0-0.012)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法Df(mm)
寸法Dp(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法T(mm)
寸法d(mm)
寸法h10(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法n×ΦS(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24526592
UMLFDK6-OH
12(0-0.021)
11.4
12
28
20
22
35
M3
2
6(0-0.009)
12
12.5
5
4×Φ1.0
5
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24526608
UMLFDK8-OH
15(0-0.021)
14.4
15
32
24
25
45
M3
2
8(0-0.009)
15
17.5
5
4×Φ1.2
5
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24526617
UMLFDK10-OH
19(0-0.021)
18.4
19
39
29
30
55
M4
2
10(0-0.009)
19
21.5
6
4×Φ1.5
6
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24526626
UMLFDK12-OH
21(0-0.021)
20.4
21
42
32
32
57
M4
2
12(0-0.009)
21
21.5
7
4×Φ1.5
6
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24526635
UMLFDK13-OH
23(0-0.021)
22.4
23
43
33
34
60
M4
2
13(0-0.009)
23
23
7
4×Φ1.5
6
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24526644
UMLFDK16-OH
28(0-0.021)
27
28
48
38
37
68
M4
3
16(0-0.009)
28
26
8
5×Φ1.5
6
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24526653
UMLFDK20-OH
32(0-0.025)
31
32
54
43
42
80
M5
3
20(0-0.010)
32
30
10
5×Φ2
8
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24526662
UMLFDK25-OH
40(0-0.025)
39
40
62
51
50
112
M5
3
25(0-0.010)
40
42
14
6×Φ2
8
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24526678
UMLFDK30-OH
45(0-0.025)
44
45
74
60
58
122
M6
3
30(0-0.010)
45
46
15
6×Φ2
10
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24526687
UMLFDK35-OH
52(0-0.030)
50.5
52
82
67
64
134
M6
4
35(0-0.012)
52
50
17
6×Φ2
10
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24526696
UMLFDK40-OH
60(0-0.030)
58.5
60
96
78
75
153
M8
4
40(0-0.012)
60
56.5
20
6×Φ2.5
13
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください