曜日別特売

<UMLFW> ウルトラ 防錆 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース

<UMLFW> ウルトラ 防錆 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース - オザック精工<UMLFW> ウルトラ 防錆 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース - オザック精工<UMLFW> ウルトラ 防錆 丸フランジ付 ダブル リニアアルミケース - オザック精工
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全12種類を絞り込む
寸法d(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法Df(mm)
寸法Dha(mm)
寸法Dp(mm)
寸法L(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24527003UMLFW16-UU72425888M8M616(0-0.009)9
オープン
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
24527012UMLFW20-UU78486498M8M620(0-0.010)10
オープン
51,980
57,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
24527028UMLFW25-UU905876134M8M625(0-0.010)11
オープン
63,980
70,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
24527037UMLFW30-UU1046586144M10M830(0-0.010)12
オープン
83,980
92,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
24527046UMLFW35-UU1127294158M10M835(0-0.012)13
オープン
99,980
109,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
24527055UMLFW40-UU12484106178M10M840(0-0.012)14
オープン
129,800
142,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
24527064UMLFW50-UU150102128224M12M1050(0-0.012)15
オープン
229,800
252,780(税込)
16日以内出荷
返品不可
24526958UMLFW6-UU38203046M5M46(0-0.009)7
オープン
取扱い終了
返品不可
24526967UMLFW8-UU44243556M5M48(0-0.009)7
オープン
取扱い終了
返品不可
24526976UMLFW10-UU52304268M5M410(0-0.009)8
オープン
取扱い終了
返品不可
24526985UMLFW12-UU54344570M5M412(0-0.009)8
オープン
取扱い終了
返品不可
24526994UMLFW13-UU54344570M5M413(0-0.009)8
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする