オザック精工
<MLFWK> 防錆 角フランジ付 ダブル リニアアルミケース
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Df(mm)
寸法Dha(mm)
寸法Dp(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24527125
MLFWK16-UU
72
42
58
58
88
M8
M6
16(0-0.009)
9
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24527134
MLFWK20-UU
78
48
64
62
98
M8
M6
20(0-0.010)
10
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24527143
MLFWK25-UU
90
58
76
72
134
M8
M6
25(0-0.010)
11
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24527152
MLFWK30-UU
104
65
86
84
144
M10
M8
30(0-0.010)
12
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24527168
MLFWK35-UU
112
72
94
90
158
M10
M8
35(0-0.012)
13
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24527177
MLFWK40-UU
124
84
106
100
178
M10
M8
40(0-0.012)
14
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24527186
MLFWK50-UU
150
102
128
124
224
M12
M10
50(0-0.012)
15
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24527073
MLFWK6-UU
38
20
30
30
46
M5
M4
6(0-0.009)
7
オープン
取扱い終了
返品不可
24527082
MLFWK8-UU
44
24
35
35
56
M5
M4
8(0-0.009)
7
オープン
取扱い終了
返品不可
24527098
MLFWK10-UU
52
30
42
42
68
M5
M4
10(0-0.009)
8
オープン
取扱い終了
返品不可
24527107
MLFWK12-UU
54
34
45
44
70
M5
M4
12(0-0.009)
8
オープン
取扱い終了
返品不可
24527116
MLFWK13-UU
54
34
45
44
70
M5
M4
13(0-0.009)
8
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください