オザック精工
<LFWK-OH> 油穴付 角フランジ付 ダブル リニアアルミケース
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Df(mm)
寸法Dha(mm)
寸法Dp(mm)
寸法L(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法d(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24527746
LFWK16-OH
72
42
58
88
M8
M6
16(0-0.009)
44
9
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24527755
LFWK20-OH
78
48
64
98
M8
M6
20(0-0.010)
49
10
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24527764
LFWK25-OH
90
58
76
134
M8
M6
25(0-0.010)
67
11
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24527773
LFWK30-OH
104
65
86
144
M10
M8
30(0-0.010)
72
12
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24527782
LFWK35-OH
112
72
94
158
M10
M8
35(0-0.012)
79
13
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24527798
LFWK40-OH
124
84
106
178
M10
M8
40(0-0.012)
89
14
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24527807
LFWK50-OH
150
102
128
224
M12
M10
50(0-0.012)
112
15
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24527816
LFWK60-OH
170
120
146
244
M12
M10
60(0-0.015)
122
16
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください