オザック精工
<MCHW> 防錆 ダブル コンパクト リニアアルミハウジング
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法S3(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24529557
MCHW6
22
46
M4
M4
M3
8(±0.02)
16
6(0-0.009)
14(±0.02)
30
20
5
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24529566
MCHW8
26
56
M5
M4
M3
10(±0.02)
20
8(0-0.009)
16(±0.02)
42
30
5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
24529575
MCHW10
32
68
M6
M5
M4
13(±0.02)
26
10(0-0.009)
19(±0.02)
50
36
6
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24529584
MCHW12
34
70
M6
M5
M4
14(±0.02)
28
12(0-0.009)
20(±0.02)
50
36
6
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24529593
MCHW13
36
74
M6
M5
M4
15(±0.02)
30
13(0-0.009)
21(±0.02)
54
40
6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
24529602
MCHW16
42
86
M6
M5
M4
18(±0.02)
36
16(0-0.009)
24(±0.02)
66
52
6
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24529618
MCHW20
49
96
M6
M6
M5
21(±0.02)
42
20(0-0.010)
28(±0.02)
72
58
7
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24529627
MCHW25
61
132
M8
M8
M6
26(±0.02)
52
25(0-0.010)
35(±0.02)
100
80
9
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24529636
MCHW30
67
144
M8
M8
M6
29(±0.02)
58
30(0-0.010)
38(±0.02)
110
90
9
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24529645
MCHW35
78
156
M10
M10
M8
33(±0.02)
66
35(0-0.012)
45(±0.02)
120
96
12
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
19日以内出荷
返品不可
24529654
MCHW40
88
176
M10
M10
M8
38(±0.02)
76
40(0-0.012)
50(±0.02)
130
106
12
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24529523
MCHW3
14
24
M3
M3
M2
5(±0.02)
10
3(0-0.008)
9(±0.02)
18
10
3
オープン
取扱い終了
返品不可
24529532
MCHW4
16
28
M3
M3
M2
6(±0.02)
12
4(0-0.008)
10(±0.02)
22
14
3
オープン
取扱い終了
返品不可
24529548
MCHW5
18
34
M3
M3
M2
7(±0.02)
14
5(0-0.008)
11(±0.02)
26
18
3
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください