曜日別特売

<UCHW> ウルトラ ダブル コンパクト リニアアルミハウジング

<UCHW> ウルトラ ダブル コンパクト リニアアルミハウジング - オザック精工<UCHW> ウルトラ ダブル コンパクト リニアアルミハウジング - オザック精工<UCHW> ウルトラ ダブル コンパクト リニアアルミハウジング - オザック精工
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全11種類を絞り込む
寸法d(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法S3(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24529663UCHW62246M4M4M38(±0.02)166(0-0.009)14(±0.02)30205
オープン
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
24529672UCHW82656M5M4M310(±0.02)208(0-0.009)16(±0.02)42305
オープン
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
24529688UCHW103268M6M5M413(±0.02)2610(0-0.009)19(±0.02)50366
オープン
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
24529697UCHW123470M6M5M414(±0.02)2812(0-0.009)20(±0.02)50366
オープン
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
24529706UCHW133674M6M5M415(±0.02)3013(0-0.009)21(±0.02)54406
オープン
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
24529715UCHW164286M6M5M418(±0.02)3616(0-0.009)24(±0.02)66526
オープン
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
24529724UCHW204996M6M6M521(±0.02)4220(0-0.010)28(±0.02)72587
オープン
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
24529733UCHW2561132M8M8M626(±0.02)5225(0-0.010)35(±0.02)100809
オープン
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
24529742UCHW3067144M8M8M629(±0.02)5830(0-0.010)38(±0.02)110909
オープン
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
24529758UCHW3578156M10M10M833(±0.02)6635(0-0.012)45(±0.02)1209612
オープン
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
24529767UCHW4088176M10M10M838(±0.02)7640(0-0.012)50(±0.02)13010612
オープン
96,980
106,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする