オザック精工
<UMCHW> ウルトラ 防錆 ダブル コンパクト リニアアルミハウジング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法S3(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法l1(mm)
寸法l2(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24529776
UMCHW6
22
46
M4
M4
M3
8(±0.02)
16
6(0-0.009)
14(±0.02)
30
20
5
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24529785
UMCHW8
26
56
M5
M4
M3
10(±0.02)
20
8(0-0.009)
16(±0.02)
42
30
5
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24529794
UMCHW10
32
68
M6
M5
M4
13(±0.02)
26
10(0-0.009)
19(±0.02)
50
36
6
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24529803
UMCHW12
34
70
M6
M5
M4
14(±0.02)
28
12(0-0.009)
20(±0.02)
50
36
6
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24529812
UMCHW13
36
74
M6
M5
M4
15(±0.02)
30
13(0-0.009)
21(±0.02)
54
40
6
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24529828
UMCHW16
42
86
M6
M5
M4
18(±0.02)
36
16(0-0.009)
24(±0.02)
66
52
6
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24529837
UMCHW20
49
96
M6
M6
M5
21(±0.02)
42
20(0-0.010)
28(±0.02)
72
58
7
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24529846
UMCHW25
61
132
M8
M8
M6
26(±0.02)
52
25(0-0.010)
35(±0.02)
100
80
9
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24529855
UMCHW30
67
144
M8
M8
M6
29(±0.02)
58
30(0-0.010)
38(±0.02)
110
90
9
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24529864
UMCHW35
78
156
M10
M10
M8
33(±0.02)
66
35(0-0.012)
45(±0.02)
120
96
12
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24529873
UMCHW40
88
176
M10
M10
M8
38(±0.02)
76
40(0-0.012)
50(±0.02)
130
106
12
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください