オザック精工
<ULH> ウルトラ リニアアルミハウジング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法H0(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
寸法t0(mm)
寸法w(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24530187
ULH10
29
10
24
38
M5
M4
21.5(±0.02)
43
10(0-0.009)
15(±0.02)
26
8
6.25
30.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24530196
ULH12
29
10
24
39
M5
M4
21.5(±0.02)
43
12(0-0.009)
15(±0.02)
26
8
6.25
30.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24530205
ULH13
30.5
12
25
39
M5
M4
22(±0.02)
44
13(0-0.009)
16(±0.02)
26
9
5.5
33
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24530214
ULH16
37
12
31.5
49
M5
M4
25(±0.02)
50
16(0-0.009)
19(±0.02)
34
9
7
36
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24530223
ULH20
41
12
35
55
M6
M5
27(±0.02)
54
20(0-0.010)
21(±0.02)
40
11
7
40
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24530232
ULH25
51
18
42.5
73
M8
M6
38(±0.02)
76
25(0-0.010)
26(±0.02)
50
12
11
54
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24530248
ULH30
57
18
48.5
80
M8
M6
39(±0.02)
78
30(0-0.010)
30(±0.02)
58
15
10
58
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24530257
ULH35
65
22
54
86
M10
M8
46(±0.02)
92
35(0-0.012)
34(±0.02)
58
20
11
70
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24530266
ULH40
75
25
64
96
M10
M8
51(±0.02)
102
40(0-0.012)
40(±0.02)
60
22
11
80
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24530275
ULH10B
26
10
21.5
35
M5
M4
20(±0.02)
40
10(0-0.009)
13(±0.02)
21
8
6
28
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24530284
ULH12B
29
10
24
36
M5
M4
21(±0.02)
42
12(0-0.009)
15(±0.02)
26
8
5.75
30.5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24530293
ULH13B
30.5
12
25
39
M5
M4
22(±0.02)
44
13(0-0.009)
15(±0.02)
26
9
5.5
33
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24530302
ULH16B
37
12
31.5
44
M5
M4
25(±0.02)
50
16(0-0.009)
19(±0.02)
34
9
7
36
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24530318
ULH20B
41
12
35
50
M6
M5
27(±0.02)
54
20(0-0.010)
21(±0.02)
40
11
7
40
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24530327
ULH25B
51
18
42.5
67
M8
M6
38(±0.02)
76
25(0-0.010)
26(±0.02)
50
12
11
54
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24530336
ULH30B
57
18
48.5
72
M8
M6
39(±0.02)
78
30(0-0.010)
30(±0.02)
58
15
10
58
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24530345
ULH35B
65
22
54
80
M8
M6
45(±0.02)
90
35(0-0.012)
34(±0.02)
60
20
10
70
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24530354
ULH40B
75
25
64
90
M10
M8
51(±0.02)
102
40(0-0.012)
40(±0.02)
60
22
11
80
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24530363
ULH50B
101
25
80
110
M10
M8
61(±0.02)
122
50(0-0.012)
52(±0.02)
80
25
11
100
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24530372
ULH60B
114
25
94
122
M12
M10
66(±0.02)
132
60(0-0.015)
58(±0.02)
90
30
12
108
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください