曜日別特売

<UMLH> ウルトラ 防錆 リニアアルミハウジング

<UMLH> ウルトラ 防錆 リニアアルミハウジング - オザック精工<UMLH> ウルトラ 防錆 リニアアルミハウジング - オザック精工<UMLH> ウルトラ 防錆 リニアアルミハウジング - オザック精工<UMLH> ウルトラ 防錆 リニアアルミハウジング - オザック精工<UMLH> ウルトラ 防錆 リニアアルミハウジング - オザック精工
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法H0(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
寸法t(mm)
寸法t0(mm)
寸法w(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24530388UMLH1029102438M5M421.5(±0.02)4310(0-0.009)15(±0.02)2686.2530.5
オープン
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
24530397UMLH1229102439M5M421.5(±0.02)4312(0-0.009)15(±0.02)2686.2530.5
オープン
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
24530406UMLH1330.5122539M5M422(±0.02)4413(0-0.009)16(±0.02)2695.533
オープン
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
24530415UMLH16371231.549M5M425(±0.02)5016(0-0.009)19(±0.02)349736
オープン
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
24530424UMLH2041123555M6M527(±0.02)5420(0-0.010)21(±0.02)4011740
オープン
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
24530433UMLH25511842.573M8M638(±0.02)7625(0-0.010)26(±0.02)50121154
オープン
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
24530442UMLH30571848.580M8M639(±0.02)7830(0-0.010)30(±0.02)58151058
オープン
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
24530458UMLH3565225486M10M846(±0.02)9235(0-0.012)34(±0.02)58201170
オープン
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
24530467UMLH4075256496M10M851(±0.02)10240(0-0.012)40(±0.02)60221180
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
24530476UMLH10B261021.535M5M420(±0.02)4010(0-0.009)13(±0.02)218628
オープン
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
24530485UMLH12B29102436M5M421(±0.02)4212(0-0.009)15(±0.02)2685.7530.5
オープン
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
24530494UMLH13B30.5122539M5M422(±0.02)4413(0-0.009)15(±0.02)2695.533
オープン
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
24530503UMLH16B371231.544M5M425(±0.02)5016(0-0.009)19(±0.02)349736
オープン
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
24530512UMLH20B41123550M6M527(±0.02)5420(0-0.010)21(±0.02)4011740
オープン
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
24530528UMLH25B511842.567M8M638(±0.02)7625(0-0.010)26(±0.02)50121154
オープン
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
24530537UMLH30B571848.572M8M639(±0.02)7830(0-0.010)30(±0.02)58151058
オープン
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
24530546UMLH35B65225480M8M645(±0.02)9035(0-0.012)34(±0.02)60201070
オープン
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
24530555UMLH40B75256490M10M851(±0.02)10240(0-0.012)40(±0.02)60221180
オープン
49,980
54,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
24530564UMLH50B1012580110M10M861(±0.02)12250(0-0.012)52(±0.02)802511100
オープン
82,980
91,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする