<LH-OH> 油穴付 リニアアルミハウジング

<LH-OH> 油穴付 リニアアルミハウジング - オザック精工<LH-OH> 油穴付 リニアアルミハウジング - オザック精工<LH-OH> 油穴付 リニアアルミハウジング - オザック精工
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法H0(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
寸法n(mm)
寸法t(mm)
寸法t0(mm)
寸法w(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24530573LH16-OH371231.549M5M425(±0.02)5016(0-0.009)19(±0.02)3479736
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
24530582LH20-OH41123555M6M527(±0.02)5420(0-0.010)21(±0.02)40711740
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
24530598LH25-OH511842.573M8M638(±0.02)7625(0-0.010)26(±0.02)506.5121154
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
24530607LH30-OH571848.580M8M639(±0.02)7830(0-0.012)30(±0.02)586.5151058
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24530616LH35-OH65225486M10M846(±0.02)9235(0-0.012)34(±0.02)586.5201170
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
24530625LH40-OH75256496M10M851(±0.02)10240(0-0.012)40(±0.02)606.5221180
オープン
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
24530634LH50-OH1003085124M12M1065(±0.02)13050(0-0.012)50(±0.02)7593015100
オープン
取扱い終了
返品不可
24530643LH60-OH1103595134M12M1070(±0.02)14060(0-0.015)55(±0.02)8093515110
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする