オザック精工
<UMLH-OH> ウルトラ 防錆 油穴付 リニアアルミハウジング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法H0(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
寸法n(mm)
寸法t(mm)
寸法t0(mm)
寸法w(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24530808
UMLH16-OH
37
12
31.5
49
M5
M4
25(±0.02)
50
16(0-0.009)
19(±0.02)
34
7
9
7
36
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
24530817
UMLH20-OH
41
12
35
55
M6
M5
27(±0.02)
54
20(0-0.010)
21(±0.02)
40
7
11
7
40
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24530826
UMLH25-OH
51
18
42.5
73
M8
M6
38(±0.02)
76
25(0-0.010)
26(±0.02)
50
6.5
12
11
54
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24530835
UMLH30-OH
57
18
48.5
80
M8
M6
39(±0.02)
78
30(0-0.012)
30(±0.02)
58
6.5
15
10
58
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24530844
UMLH35-OH
65
22
54
86
M10
M8
46(±0.02)
92
35(0-0.012)
34(±0.02)
58
6.5
20
11
70
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24530853
UMLH40-OH
75
25
64
96
M10
M8
51(±0.02)
102
40(0-0.012)
40(±0.02)
60
6.5
22
11
80
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24530862
UMLH50-OH
100
30
85
124
M12
M10
65(±0.02)
130
50(0-0.012)
50(±0.02)
75
9
30
15
100
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください