曜日別特売

<MLHW> 防錆 油穴付 ダブル リニアアルミハウジング

<MLHW> 防錆 油穴付 ダブル リニアアルミハウジング - オザック精工<MLHW> 防錆 油穴付 ダブル リニアアルミハウジング - オザック精工<MLHW> 防錆 油穴付 ダブル リニアアルミハウジング - オザック精工<MLHW> 防錆 油穴付 ダブル リニアアルミハウジング - オザック精工<MLHW> 防錆 油穴付 ダブル リニアアルミハウジング - オザック精工
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法H0(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
寸法n(mm)
寸法t(mm)
寸法t0(mm)
寸法w(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24530984MLHW16371231.596M5M425(±0.02)5016(0-0.009)19(±0.02)6079736
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
24530993MLHW20411235108M6M527(±0.02)5420(0-0.010)21(±0.02)70711740
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
24531002MLHW25511842.5144M8M638(±0.02)7625(0-0.010)26(±0.02)1006.5121154
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
24531018MLHW30571848.5156M8M639(±0.02)7830(0-0.010)30(±0.02)1106.5151058
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
24531027MLHW35652454170M10M846(±0.02)9235(0-0.012)34(±0.02)1206.5201170
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
24531036MLHW40752564190M10M851(±0.02)10240(0-0.012)40(±0.02)1406.5221180
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
24531045MLHW10B261021.568M5M420(±0.02)4010(0-0.009)13(±0.02)4678628
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
24531054MLHW12B29102470M5M421(±0.02)4212(0-0.009)15(±0.02)50885.7530.5
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
24531072MLHW13B30.5122575M5M422(±0.02)4413(0-0.009)15(±0.02)507.595.533
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
24531097MLHW16B371231.585M5M425(±0.02)5016(0-0.009)19(±0.02)6079736
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
24531106MLHW20B41123596M6M527(±0.02)5420(0-0.010)21(±0.02)70711740
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
24531115MLHW25B511842.5130M8M638(±0.02)7625(0-0.010)26(±0.02)1006.5121154
オープン
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
24531124MLHW30B571848.5140M8M639(±0.02)7830(0-0.010)30(±0.02)1106.5151058
オープン
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
24531133MLHW35B652254155M8M645(±0.02)9035(0-0.012)34(±0.02)1206.5201070
オープン
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
24531142MLHW40B752564175M10M851(±0.02)10240(0-0.012)40(±0.02)1406.5221180
オープン
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
24531167MLHW50B1012580215M10M861(±0.02)12250(0-0.012)52(±0.02)16052511100
オープン
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする