オザック精工
<ULHW> ウルトラ 油穴付 ダブル リニアアルミハウジング
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法H0(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法d(mm)
寸法h(mm)
寸法l(mm)
寸法n(mm)
寸法t(mm)
寸法t0(mm)
寸法w(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24531185
ULHW16
37
12
31.5
96
M5
M4
25(±0.02)
50
16(0-0.009)
19(±0.02)
60
7
9
7
36
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24531203
ULHW20
41
12
35
108
M6
M5
27(±0.02)
54
20(0-0.010)
21(±0.02)
70
7
11
7
40
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24531228
ULHW25
51
18
42.5
144
M8
M6
38(±0.02)
76
25(0-0.010)
26(±0.02)
100
6.5
12
11
54
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24531246
ULHW30
57
18
48.5
156
M8
M6
39(±0.02)
78
30(0-0.010)
30(±0.02)
110
6.5
15
10
58
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24531264
ULHW35
65
24
54
170
M10
M8
46(±0.02)
92
35(0-0.012)
34(±0.02)
120
6.5
20
11
70
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24531282
ULHW40
75
25
64
190
M10
M8
51(±0.02)
102
40(0-0.012)
40(±0.02)
140
6.5
22
11
80
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24531307
ULHW10B
26
10
21.5
68
M5
M4
20(±0.02)
40
10(0-0.009)
13(±0.02)
46
7
8
6
28
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24531325
ULHW12B
29
10
24
70
M5
M4
21(±0.02)
42
12(0-0.009)
15(±0.02)
50
8
8
5.75
30.5
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24531343
ULHW13B
30.5
12
25
75
M5
M4
22(±0.02)
44
13(0-0.009)
15(±0.02)
50
7.5
9
5.5
33
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24531368
ULHW16B
37
12
31.5
85
M5
M4
25(±0.02)
50
16(0-0.009)
19(±0.02)
60
7
9
7
36
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24531377
ULHW20B
41
12
35
96
M6
M5
27(±0.02)
54
20(0-0.010)
21(±0.02)
70
7
11
7
40
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24531386
ULHW25B
51
18
42.5
130
M8
M6
38(±0.02)
76
25(0-0.010)
26(±0.02)
100
6.5
12
11
54
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24531404
ULHW30B
57
18
48.5
140
M8
M6
39(±0.02)
78
30(0-0.010)
30(±0.02)
110
6.5
15
10
58
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24531422
ULHW35B
65
22
54
155
M8
M6
45(±0.02)
90
35(0-0.012)
34(±0.02)
120
6.5
20
10
70
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24531447
ULHW40B
75
25
64
175
M10
M8
51(±0.02)
102
40(0-0.012)
40(±0.02)
140
6.5
22
11
80
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24531465
ULHW50B
101
25
80
215
M10
M8
61(±0.02)
122
50(0-0.012)
52(±0.02)
160
5
25
11
100
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
24531483
ULHW60B
114
25
94
240
M12
M10
65(±0.02)
132
60(0-0.015)
58(±0.02)
180
5
30
12
108
オープン
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください